Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D102892 Herst.-Nr.: 5227B001 EAN/GTIN: 4960999782423 |
| |
|
| | |
| Features: Original Canon-Markenpatrone für beste Druckergebnisse Hinweise: Angegebene Seitenreichweite (falls angegeben) beruht auf geschätzter Ergiebigkeit. Der tatsächliche Wert ist abhängig vom verwendeten Drucker, den gedruckten Bildern und anderen Faktoren.
Weitere Informationen: | | Passend für Marke: | Canon | Kurznummer: | CL-541 | Farbe: | Cyan + Magenta + Gelb | Ausführung: | Original | Verbrauchsmaterial-Typ: | Tinte | Verpackungstyp: | 3er-Pack | Herst.-Teilenr.: | 5227B001 | Seiten-Reichweite: | 180 Seiten | Ersetzt Orignal-Typ: | CL-541 | Produkt-Art: | Druckerpatrone | Kompatible Geräte (nur für Suche): | PIXMA,TS5150,TS5151,MG2150,MG2250,MG3150,MG3250,MG3550,MG3650,MG3650S,MG4150,MG4250,MX375, | Passend für Modell: | PIXMA MG 2150 + PIXMA MG 2250 + PIXMA MG 3150 + PIXMA MG 3250 + PIXMA MG 3550 + PIXMA MG 3 |
Kompatible Geräte: | | Canon: | Pixma GM 2050; Pixma GM 4040; Pixma GM 4050; Pixma MG 2100 Series; Pixma MG 2140; Pixma MG 2150; Pixma MG 2200 Series; Pixma MG 2250; Pixma MG 2255; Pixma MG 3100 Series; Pixma MG 3140; Pixma MG 3150; Pixma MG 3155; Pixma MG 3200 Series; Pixma MG 3250; Pixma MG 3250 Series; Pixma MG 3255; Pixma MG 3500 Series; Pixma MG 3520; Pixma MG 3550; Pixma MG 3550 red; Pixma MG 3550 Series; Pixma MG 3550 white; Pixma MG 3600 Series; Pixma MG 3640 S; Pixma MG 3650; Pixma MG 3650 red; Pixma MG 3650 S black; Pixma MG 3650 S red; Pixma MG 3650 S white; Pixma MG 3650 Series; Pixma MG 3650 white; Pixma MG 4140; Pixma MG 4150; Pixma MG 4200 Series; Pixma MG 4250; Pixma MX 370; Pixma MX 370 Series; Pixma MX 375; Pixma MX 390 Series; Pixma MX 395; Pixma MX 430 Series; Pixma MX 432; Pixma MX 435; Pixma MX 450 Series; Pixma MX 454; Pixma MX 455; Pixma MX 470 Series; Pixma MX 472; Pixma MX 475; Pixma MX 510 Series; Pixma MX 515; Pixma MX 520 Series; Pixma MX 524; Pixma MX 525; Pixma MX 530 Series; Pixma MX 532; Pixma MX 535; Pixma TS 5100 Series; Pixma TS 5140; Pixma TS 5150; Pixma TS 5151 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Canon Druckerpatrone, Canon Tinte, Druckerpatrone Canon, Druckerpatronen Canon, Inkjet-Patrone Canon, Tinte Canon, Tintenstrahlpatrone Canon, Druckerpatrone für Canon, Druckerpatronen für Canon, Inkjet-Patrone für Canon, Tintenstrahlpatrone für Canon, Druckerkopf, Druckkopf, Wiederaufbereitete Druckerpatronen, Wiederaufbereitete Tintenpatronen, druckkopf canon, druckkopf, Canon, CL-541, 775-0761, tintenpatrone |
| | |
| | | Angebote (36) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,15* | ab € 16,22* | € 21,26* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 16,55* | € 21,39* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,50* | ab € 16,82* | € 21,76* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 17,10* | € 21,99* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 18,28* | € 23,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|