Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radxa RS102-D4E128H Zero 4GB 4 x 1.8GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D104632
Hersteller:
     Radxa
Herst.-Nr.:
     RS102-D4E128H
EAN/GTIN:
     4064161242309
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Der Open-Source-Hardwarehersteller Radxa hat Radxa Zero entwickelt, ein Board mit einem Zero-Formfaktor. Der Radxa Zero ist mit einem Amlogic S905Y2 ausgestattet, der vier bis zu 1,8 GHz schnelle Rechenkerne mitbringt. Darüber hinaus ist dieser mit verschiedenen RAM- sowie eMMC-Speichern erhältlich.

Spezifikationen von Radxa Zero
Das Zero-Form-Factor-Board von Radxa basiert auf einer Quad-Cortex-A53-CPU, die mit einer Frequenz von 1,8 GHz arbeitet. Es verwendet eMMC 5.1 und eine microSD-Karte für Speicherzwecke. Radxa Zero verfügt über eine Mali G31 MP2-GPU und einen LPDDR4-RAM. Die Arm Mali-G31 GPU ist eine ultraeffiziente GPU, die auf der Mali Bifrost Architektur basiert. Die Anbindung externer Speichermedien kann auch über USB 2.0 erfolgen.

Die 65 x 30 Millimeter große und nur 5 Millimeter hohe Platine kann Bildinhalte unkompliziert via micro-HDMI ausgeben. Dabei wird auch die Ausgabe von 4K-Inhalten mit einer Bildwiederholfrequenz von 60 Hz unterstützt. Die Anbindung an ein drahtloses Netzwerk erfolgt via WiFi 802.11 b/g/n oder 802.11 n/g/n/ac.

Zum Verbinden mit anderer Peripherie ist ein 40pol. Erweiterungs-Steckplatz vorhanden (1 x UART, 2 x SPI Bus, 2x I2C Bus, 1 x PCM/I2S, 1 x SPDIF, 1 x PWM, 1 x ADC, 6 x GPIO). Radxa Zero verfügt über zwei Onboard-USB-Anschlüsse, einen USB 2.0 Typ-C OTG und den anderen als USB 3.0 Typ-C Host. Darüber hinaus setzt das Board H.265/VP9 für Videocodierungs- und -decodierungszwecke ein. Außerdem unterstützt die Crypto Engine eine externe Antenne und per Knopfdruck stehen die weiteren Peripheriegeräte zur Verfügung. Radxa Zero kommuniziert drahtlos über WiFi 5 und Bluetooth® 5.0 (BLE).
Features:
RAM: 4 GB
eMMC: 128 GB
GPIO: gelötet
Hinweise:
Die für den Radax Zero benötigte Software können Sie unter wiki radxa herunterladen
Weitere Informationen:
Länge:
66 mm
Breite:
30.5 mm
Ausgangsspannung:
5 V
Ausgangsstrom:
1 A
Bluetooth® Version:
4.0
Taktfrequenz:
1.8 GHz
Betriebssystem (Version):
ohne Betriebssystem
Stromversorgung:
über USB
Prozessor-Kerne (Anzahl):
4 x
Produkt-Art:
Single-Board-Computer
Anschlüsse intern:
GPIO (40pol.)
System-on-a-Chip:
Amlogic S905Y2
Anschlüsse extern:
USB 2.0 + USB 3.0 + HDMI™
Modell:
Radxa Zero
Arbeitsspeicherkapazität:
4 GB
WLAN:
b/g/n/ac
Weitere Suchbegriffe: Radxa
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 119,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,50*
€ 174,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 145,04*
€ 172,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,64*
€ 169,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,52*
€ 155,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,63*
€ 142,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.