| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D108382 Herst.-Nr.: GAM-103-W EAN/GTIN: 7333048057167 |
| |
|
| | |
| Während der eine beim Gaming am PC auf das klassische Setup mit Keyboard und Maus schwört, gibt es auch die andere, die den Controller als Steuerelement bevorzugen. Der DELTACO Bluetooth Gaming Controller ist vielseitig kompatibel, verfügt über eine sehr gute Haptik und eignet sich ideal zum Spielen am PC oder auch an der Nintendo Switch.
Der Controller kann sowohl via Bluetooth als auch via Kabel verbunden werden, hat ein umfangreiches Tastenlayout (2x 3D Joysticks, D-Pad usw.) und verfügt über einige Sondertasten und einen zuschaltbaren "Turbo-Modus". Zwei im Griff verbaute Vibrationsmotoren sorgen durch Force Feedback zudem für ein immersives Spielerlebnis. Features: Drahtloser Gaming Controller mit integriertem 600 mAh Akku Belegung: 2x 3D Joysticks, D-Pad, A/B/X/Y Tasten, R/ZR & L/ZL Zusätzliche Tasten: Select/Start/Home, Capture (für Screenshots oder Videos), Turbo Force-Feedback über 2 Vibrationsmotoren im Griff Verbindung via Bluetooth 2.1 (Reichweite bis 10m) oder per USB Kabel (im Lieferumfang enthalten) möglich Kompatibel mit Nintendo Switch, Android und MS Windows (Win 7/8/10) Lieferumfang: DELTACO GAMING Bluetooth Gaming Controller weiß USB-A auf USB-C® Kabel Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Übertragungsart: | Bluetooth® + USB | Passend für: | Android + Nintendo Switch | Schnittstellen: | Bluetooth® + USB | Herstellerfarbe: | Weiß | Kategorie: | Controller | Produkt-Art: | Controller |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 33,15* | € 46,68* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 46,39* | € 63,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|