Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D132162 Herst.-Nr.: 917.3899 EAN/GTIN: 4042146419212 |
| |
|
| | |
| zum Sichern und Markieren von Gefahrenstellen gem. ASR A1.3 und BGV A8 hochreißfest Blockschraffen in rot / weiss für den Aussen- und Inneneinsatz Polyethylen in stabilem Abrollkarton Weitere Informationen: | | Länge: | 500 m | Farbe: | rot | Breite: | 80 mm | Gewicht: | 2500 g | Material (Details): | Polyethylen | Herstellerfarbe: | Rot/Weiß |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KS Tools, Autowerkzeug, Autowerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 14,40* | € 19,93* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 16,19* | € 22,26* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 15,70* | € 22,26* | | | | | 11 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,65* | € 22,61* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,89* | € 23,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 500 Meter (ab € 0,03238* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|