Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SET® Ladezange 600A Schraubanschluss für Kabelschuhe über Ringöse M6 Rot SZ60 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D21371
Hersteller:
     Baas Bike Parts
Herst.-Nr.:
     2105300
EAN/GTIN:
     4014771200091
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Gewindeösen
Ringschraube
Vollisolierte Stahlblechzange mit zwei über Kupferbrücke verbundenen Messing-Gusspoleinlagen und abnehmbaren Griffhülsen zur einfacheren Montage.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Länge:
160 mm
Anschluss:
Schraubanschluss für Kabelschuhe über Ringöse M6
Ausführung:
Vollisoliert
Gewicht:
250 g
Typ:
SZ60
Klemmbereich-Ø:
35 mm
Nennstrom:
600 A
Herstellerfarbe:
Rot
Weitere Suchbegriffe: Ringöse, Ösenschraube, ringschraube m6, ringschraube, 04014771200091, SET®, SZ60
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 9,82*
€ 14,95*
2 Tage
98
Frei Haus
ab € 9,77*
€ 14,96*
8 Tage
100
€ 6,99*
ab € 20,85*
€ 30,10*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,30*
€ 14,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.