Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
F-Steckverbinder
>
F-Stecker
>
Artikel
TRU COMPONENTS TC-6936312 F-Stecker mit Knickschutztülle Anschlüsse: F-Stecker Kabel-Durchmesse
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-D217461
Hersteller:
TRU Components
Herst.-Nr.:
TC-6936312
EAN/GTIN:
4053199568116
Suchbegriffe:
F-Stecker
Knickschutz (Netzwerktechnik)
Knickschutztülle
Network cable boots
Lieferumfang:
8x F-Stecker + 4x Knickschutz + 1x Montageschlüssel
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Anschlüsse:
F-Stecker
Bauform:
Stecker, gerade
Kabel-Ø:
6 mm
Besonderheiten:
mit Knickschutztülle
Herstellerfarbe:
Silber
Anschluss A:
F-Stecker
Anschluss B:
Aufdrehen
Produkt-Art:
F-Stecker
... >
TV & Video
>
TV Empfang
>
SAT Antennenkabel & Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Netzwerk-Cable-Boots
,
knickschutztülle grau
,
knickschutz (netzwerktechnik)
,
TRU COMPONENTS
,
f-stecker
,
f stecker
,
Antennenstecker
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,87*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 10,87* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 16,88*
€ 20,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 16,25*
€ 19,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 15,47*
€ 18,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 14,93*
€ 17,77
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 14,54*
€ 17,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 13,57*
€ 16,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 10,87*
€ 12,94
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen