Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-10938480 Monitor-Erhöhung 550mm x 250mm Höhen-Bereich: 236mm (max) Schwa


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D218572
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-10938480
EAN/GTIN:
     4064161240510
Suchbegriffe:
Bildschirmständer
Bildschirmträger
Monitor Riser
Monitor-Plattform
Bildschirmerhöhung für Laptop, Computer, PC, Drucker, Beamer bis 20 kg
Features:
Platz sparende Bauform: Schafft zusätzliche freie Arbeitsfläche
Zum Anheben des Monitors auf eine bequeme Arbeitshöhe
Lieferumfang:
Handbuch und Sicherheits + Regalbrett + 2x Stützen + 2x Klemmvorrichtungen + 2x Rändelschrauben + 2x Klemmplatten + 2x Klemmplatten + 2x EVA-Unterlagen + 2x Sicherungsscheiben + 4x EVA-Unterlagen + 8x Flachkopf-Innensechskantschrauben + 2x Kreuzschlitz-Flachkopfschrauben + 4x Sicherungsscheiben + Sechskantschlüssel
Weitere Informationen:
Tiefe:
250 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
550 mm
Montageart:
bodenstehend + Klemme
Halter-Ausführung:
Höhenverstellbar + Notebook-Ablage + Deckenhalter
Max. Tragkraft:
20 kg
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Material:
Stahl + Spanplatte
Arbeitsflächen-Tiefe:
250 mm
Arbeitsflächen-Breite:
550 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Höhe (max.):
236 mm
Produkt-Art:
Monitor-Erhöhung
Weitere Suchbegriffe: Monitoraufsatz, Monitorständer, bildschirmständer schwarz, bildschirmständer, speaka monitorständer, SpeaKa Professional, Monitor Staender
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
542
Frei Haus
ab € 21,04*
€ 29,30*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,59*
€ 30,55*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 44,35*
€ 59,50*
€ 3,50*
ab € 48,38*
€ 64,42*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,37*
€ 31,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,59*
€ 25,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.