| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D220492 Herst.-Nr.: 773095 EAN/GTIN: 4009317730958 |
| |
|
| | |
| TÜV/GS geprüft, 5 m x 35 mm, 2000 daN (kg), Polyesterband (PES), strapazierfähig, Ratsche mit Komfortentriegelung, zum Verzurren und Sichern von Ladungen im PKW, Transportern, Dachboxen. Features: 5 m x 35 mm 2000 daN (kg), Polyester (PES) TÜV/GS geprüft Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Einteiliger Spanngurt | Verschluss (Spanngurte): | Ratsche | Kategorie: | Einteiliger Spanngurt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,10* | € 18,47* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 13,18* | € 18,48* | | | | | 8 Tage | | | 2 | | pro Packung | € 6,99* | ab € 15,03* | € 20,02* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 17,75* | € 23,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|