Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kwb 772242 Zweiteiliger Spanngurt (L x B) 2.5m x 25mm Ratsche


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D220862
Hersteller:
     kwb
Herst.-Nr.:
     772242
EAN/GTIN:
     4009317722427
Suchbegriffe:
Rundstahlhaken
S-Haken
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
TÜV/GS geprüft, Polyesterband (PES), strapazierfähig, kunststoffummantelte Ratsche mit Komfortentriegelung, zum Verzurren und Sichern von Ladungen im PKW, Transportern, Dachboxen
Weitere Informationen:
Länge:
2.5 m
Breite:
25 mm
Produkt-Art:
Zweiteiliger Spanngurt
Verschluss (Spanngurte):
Ratsche
Ausführung (Haken):
S-Haken
Kategorie:
Zweiteiliger Spanngurt
Weitere Suchbegriffe: Spanngurte, Umreifungsgurt, Zurrgurt, Zurrgurte, ratschenzurrgurt 2teilig 25mm, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt, kwb, Ladungs-Sicherung, Gepäckgurte, Ratschenspanngurt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 8,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 51,17*
€ 60,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 49,39*
€ 58,77
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 42,55*
€ 50,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,94*
€ 48,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,05*
€ 46,47
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,06*
€ 45,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,36*
€ 38,51
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.