Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLEX Real Glass Displayschutzglas iPhone 14 Pro 1 St. 1699


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D275462
Hersteller:
     Displex
Herst.-Nr.:
     1699
EAN/GTIN:
     4028778118143
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Real Glass (2D) mit EASY-ON Eco-Montagerahmen

Glas- und Kantenhärte
Das Displex Panzerglas hat einen Härtegrad von 10H und ist damit nicht nur kratz-, bruch-, und stoßfester als vergleichbare Markenprodukte, sondern übertrifft sogar hochwertiges Saphirglas (9H), das bei Luxusuhren eingesetzt wird. Die Kanten, die bruch- und stoßanfälligste Zone des Smartphones und Schutzglases, sind spezialgehärtet, durch eine mehrfache Polierung abgerundet und mit einer Schock-absorbierenden Kante (bei Full Cover Schutzgläsern) veredelt. Durch dieses aufwendige Produktionsverfahren wird das Schutzglas extrem widerstandsfähig gegen Schläge, Stöße und Bruch und ist zugleich besonders angenehm bei der Nutzung.

Hüllenfreundlich
Das Displex Schutzglas wird bis auf 5/100 mm genau auf die Smartphone Konturen gefertigt und passt somit perfekt auf Ihr Smartphone. Außerdem ist die Schutzfolie ultradünn. Somit lassen sich alle handelsüblichen Schutzhüllen & Cases mit der Panzerglasfolie benutzen. Durch einen kombinierten Schutz aus Displex Tempered Glass und Ihrer Lieblingshülle wird Ihr Smartphone rundum optimal geschützt.

Anti Fingerprint
Die oberste Schicht der 4-Layer Technology besteht aus einem High-Tech Plasma Coating. Die hydrophobe Anti-Fingerprint-Beschichtung ist fett- und schmutzabweisend, extrem langanhaltend und gewährleistet optimalen Touch und Scrollen. Durch diese Technologie sieht Ihr Display nicht nur schöner aus, sondern bleibt auch länger sauber und muss somit seltener gereinigt werden. Hinweis: der Displex Screen Protector unterstützt auch den 3D/ Haptic Touch (Apple) und die Fingerprint-Sensoren aller Smartphone Hersteller.

Splitterschutz
Der im Real Glass integrierte High-Tech Splitterschutz von Displex gewährleistet absolute Sicherheit, auch beim Bruch des Panzerglases. Durch das Verbundmaterial der zweiten Schicht im Schutzglas splittert dieses nicht und garantiert somit eine absolut sichere Verwendung. Und wenn es doch zum Ernstfall kommen sollte und das Schutzglas einen Schlag, Fall oder Stoß abgefangen hat und gebrochen ist, dann kann das Displex Schutzglas durch den integrierte High-Tech Splitterschutz problemlos in einem Stück vom Display abgezogen werden.

Hochleistungs-Silikon
Nach der Montage des Schutzglases sorgt das Hochleistungs-Silikon für optimale Haft-Eigenschaften und eine klare Optik. Damit die Handy-Schutzfolie langfristig und zuverlässig hält, ist das Silikon auf alle Display-Beschichtungen der verschiedenen Hersteller angepasst. Auch die Optik wird dabei nicht beeinflusst: trotz Displayschutzfolie können Sie packende Videos und Fotos mit maximaler Transparenz und Farbtreue genießen.

Einfaches, blasenfreies Aufbringen
Mit dem EASY-ON Eco-Montagerahmen und dem dazugehörigen Video Tutorial gestaltet sich die Montage des Tempered Glass schnell, einfach und exakt. Das Ergebnis: kein schiefes Aufliegen des Screen Protectors auf dem Display, keine verdeckten Öffnungen für Lautsprecher oder Mikrofone und erst recht keine Blasen unter dem Schutzglas. Gut für die Umwelt: der Eco-Montagerahmen besteht zu 100% aus recyclebarem Premium-Vollkarton und kann nach dem Einsatz bedenkenlos mit dem Altpapier recycelt werden.
Features:
Kratzer-resistent: Das gehärtete Glas (Oberflächenhärte 10H) schützt wirkungsvoll vor Kratzern
Aufprallschutz: Displayschutz vor einem Aufprall dank gehärteter Kanten. Schutzhüllen-kompatibel
Testsieger-Qualität: Displex wurde vielfach ausgezeichnet und ist meistverkauft in Deutschland
Schmutzabweisend: High-Tech Anti-Fingerprint Coating für weniger Verschmutzung, beste Touch-Funktion
Kontur und Öffnungen sind optimal abgestimmt auf das Apple iPhone 14 Pro, 3D/ Haptic Touch bzw. Fingerprint-Sensoren werden unterstützt
Einfache, blasenfreie Montage mit EASY-ON Eco-Montagerahmen (Vollkarton, 100%
Weitere Informationen:
Besonderheiten:
Anti-Fingerprint + kratzfest
Material (Details):
Glas
Passend für:
15,5 cm (6,1")
Herstellerfarbe:
Transparent
Passend für Marke:
Apple
Produkt-Art:
Displayschutzglas
Passend für Produkt:
iPhone
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
56
1
€ 2,90*
ab € 6,56*
€ 9,39*
1
Frei Haus
ab € 6,57*
€ 9,41*
7 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 7,53*
€ 11,19*
8 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 7,61*
€ 12,20*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 12,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,59*
€ 14,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,45*
€ 13,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.