Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial CIK 122 BLACK 100 Instrumentenkabel 1 x 0.22mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D27627
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CIK 122 BLACK 100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Ein richtungsweisender Aufbau: Doppelt geschirmt gegen Einstreuung durch einen flexiblen Wendelschirm mit darunterliegendem Zwischenmantel aus elektrisch leitendem Kunststoff. Hinzu kommt kapazitätsarmes PE als Leiterisolation für detailgetreue Höhenwiedergabe. Hochflexibel und robust durch einen dicken, elastischen PVC-Mantel erfüllt dieses Kabel die Anforderungen des rauen Bühnenalltags als Keyboard-, Line- und Gitarrenkabel.
Features:
Bühnentauglich
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CIK 122 BLACK 100
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
7 x 0.20 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
6.10 mm
Besonderheiten:
Geschirmt + Paarschirm + hochflexibel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Isolationsmaterial:
PVC
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Querschnitt:
1 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
1 x
Produkt-Art:
Instrumentenkabel
Geschirmt:
Ja
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel, lautsprecherkabel schwarz, Cordial, CIK 122, lautsprecher kabel, hifi kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,93*
€ 3,35*
2 Tage
141
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,36*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 14,91*
€ 21,30*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,35*
€ 3,99
pro Meter
ab 3 Meter
€ 3,32*
€ 3,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,79*
€ 3,32
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,63*
€ 3,13
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,93* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30155
ab € 18,60*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 11,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.