| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D279412 Herst.-Nr.: 702010 EAN/GTIN: 4250679507935 |
| |
|
| | |
| Einfache Bedienung und mit den 3 Stufen lässt sich die Wärme optimal nach Ihren Bedürftnissen anpassen. Dank der Tragegriffe lässt sich der X4-LIFE Konvektor leicht und sicher transportierten. Die automatische Thermostatsteuerung mit Überhitzungsschutz und Anzeigeleuchte macht das Gerät an kalten Tagen unverzichtbar. Ideal geeignet als Standheizung für Räume bis zu 25 qm wie z.B. Wohnzimmer, Hobbyraum oder Hobby-Werkstatt. Features: Überhitzungsschutz Automatisches Thermostat Handgriffe an der Seite Für Räume bis zu 25 qm 3 Schaltstufen: 750W, 1250W, 2000W Lieferumfang: Konvektor + 2x Standfüße + 4x Schrauben + Anleitung Weitere Informationen: | | Leistung: | 2000 W | Tiefe: | 190 mm | Höhe: | 390 mm | Länge: | 570 mm | Schaltstufen: | 3 | Betriebsspannung: | 230 V | Zuleitungslänge: | 1.5 m | Geeignet für Räume bis max.: | 25 m² | Herstellerfarbe: | Schwarz/Weiß | Produkt-Art: | Konvektor |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: X4-LIFE, Infrarotheizung, Elektroheizung, Heizgeräte |
| | |
| |