Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IWH 019605 Unterlegkeil Kunststoff 150mm x 90mm x 100mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D313212
Hersteller:
     IWH
Herst.-Nr.:
     019605
EAN/GTIN:
     4045914196056
Suchbegriffe:
Fahrzeug-Unterlegkeil
Hemmschuh
Radkeil
Radvorleger
Stark und robust, zu platzieren hinter dem Reifen eines Fahrzeugs, um unbeabsichtigtes wegrollen zu verhindern.
Features:
Mit Griff
2er-Set
Weitere Informationen:
Höhe:
100 mm
Länge:
150 mm
Breite:
90 mm
Material:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produkt-Art:
Unterlegkeil
Weitere Suchbegriffe: Unterlegkeil, Unterlegkeil-Halterung, unterlegkeil halterung, IWH, Wohnwagen, Wohnanhänger, Trailer
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,97*
€ 10,95*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 6,70*
€ 10,95*
1 Tag
28
pro Paar
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,86*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,85*
€ 39,26*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,95*
€ 13,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,70*
€ 12,73
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 10,58*
€ 12,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,73*
€ 11,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,47*
€ 11,27
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,97*
€ 10,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 8,70*
€ 10,35
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,97*
€ 8,29
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 3,485* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.