Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm 10911 Evo 2-Klang Elektrofanfare 12V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D32930
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     10911
EAN/GTIN:
     8005874000356
Suchbegriffe:
Fiamm
Evo
Elektrofanfare
Starke Leistung auf kleinstem Raum, daher auch bestens für Motorräder geeignet.
Features:
KST-Gehäuse
E3 10R-03 7325
Inkl. Relais und Montagematerial
Hinweise:
Bauartgeprüft nach ECE-Regelung, eintragungsfrei
Weitere Informationen:
Höhe:
9 cm
Länge:
20 cm
Farbe:
rot
Breite:
16 cm
Gewicht:
0.81 kg
Melodie:
2-Klang
Zulassung:
E3 10R-03 7325 · e3*72/245*2004/104*03 7325*00
Betriebsspannung:
12 V
Herstellerfarbe:
Rot
Schalldruck:
115 dB
Produkt-Art:
Elektrofanfare
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 44,18*
€ 60,37*
2 Tage
14
Frei Haus
ab € 45,28*
€ 60,39*
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 88,23*
€ 110,90*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,37*
€ 71,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 57,72*
€ 68,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,21*
€ 63,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,50*
€ 60,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,18*
€ 52,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.