Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kern CM 60-2N Taschenwaage Wägebereich (max.) 60g Ablesbarkeit 0.01g batteriebetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D33122
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     CM 60-2N
EAN/GTIN:
     4045761027381
Suchbegriffe:
Feinwaage
Taschenwaage
feinwaage 0,01g
feinwaage
Kompakte-Taschenwaage mit Hardcase. Ein Taschenrechner für fielfältige Umrechnungen ist integriert.
Features:
Wägebereich bis 60 g
Auflösung 0,01 g
Mit Tara-Funktion
Die Praktische mit Klappdeckel
Lieferumfang:
Batterien · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
25 mm
Länge:
130 mm
Breite:
85 mm
Gewicht:
180 g
Typ:
CM 60-2N
Wägebereich (max.):
60 g
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Spannungs-Versorgung (Details):
2 x 1.5 V Micro-Batterien
Material Wiege-Platte:
Kunststoff
Reproduzierbarkeit:
0.02 g
Besonderheiten:
Kalibrierbar
Wägeplatte (Länge):
80 mm
Ablesbarkeit:
0.01 g
Wägeplatte (Breite):
70 mm
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Taschenwaage
Weitere Suchbegriffe: feinwaage kern und sohn, 04045761027381, Kern, 700-6951
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 57,63*
€ 72,60*
3 Tage
14
pro Stück
€ 4,95*
ab € 59,52*
€ 72,61*
3 Tage
50
pro Stück
€ 4,90*
ab € 56,47*
€ 75,84*
pro Stück
€ 8,95*
ab € 62,31*
€ 78,08*
12 Tage
nicht lagernd
pro Karton
Frei Haus
ab € 64,40*
€ 78,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,60*
€ 86,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,18*
€ 83,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 69,50*
€ 82,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,23*
€ 75,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 57,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,38*
Zubehör
Kern
347-06
ab € 11,41*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,60*
Zubehör
Glaswarenfabrik Karl Hecht
ab € 2,49*
Zubehör
Kern
963-127
ab € 62,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.