Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProCar Gewinkelter Normstecker 16A Belastbarkeit Strom max.=16A 12 V, 24V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D334172
Hersteller:
     PRO CAR
Herst.-Nr.:
     67753501
EAN/GTIN:
     4019524001598
Suchbegriffe:
ProCar
Zigarettenanzünder
Zigarettenanzünderstecker
bordspannungsstecker
Gewinkelter Normstecker 16A.
Features:
Optimale Kontaktierung
Fester Sitz in der Steckdose
Belastbar bis max.16A
Weitere Informationen:
Höhe:
52 mm
Länge:
59 mm
Breite:
25 mm
Belastbarkeit max.:
16 A
Anschluss:
Schraubklemmen
Anschluss B:
Schraubkontakte
Anschluss A:
Zigarettenanzünderstecker
Herstellerfarbe:
Schwarz
Betriebsspannung:
12 V + 24 V
Produkt-Art:
Normstecker
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
12
Frei Haus
ab € 5,98*
€ 9,41*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 6,14*
€ 9,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.