| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D336562 Herst.-Nr.: ATP-L40 EAN/GTIN: 4251783510910 |
| |
|
| | |
| Intelligente Sicherungen sind mit einer Anzeigevorrichtung auf der Oberseite des Sicherungsgehäuses ausgestattet, die aufleuchtet, wenn die Sicherung durchgebrannt ist. Dies ermöglicht eine einfache Identifizierung durchgebrannter Sicherungen, die im Sicherungskasten ausgetauscht werden müssen. Features: LED - Indikator Geprüft nach: SAE J1888, ISO 8820-3 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 32 V | Nennstrom: | 40 A | Herstellerfarbe: | Hellbraun | Produkt-Art: | Kfz Standard Flachsicherung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 100 | | € 5,00* | ab € 0,3991* | € 0,5491* | | | | | | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,4111* | € 0,5711* | | | | Lager 615 | | | | 5 | | € 4,00* | ab € 0,31* | € 0,77* | | | | | | | | | 2 | | € 6,90* | ab € 0,35* | € 0,79* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 0,57* | € 1,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|