Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Berger & Schröter Anhänger-Beleuchtungsset


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D344932
Hersteller:
     Berger & Schröter
Herst.-Nr.:
     20318
EAN/GTIN:
     4042504203187
Suchbegriffe:
Berger & Schröter
Wohnwagen
Wohnanhänger
Trailer
F Modul BV 2.0 Cockpitmodul für Funk LED Anhängerbeleuchtung, 7 plg BV 2.0
Weitere Informationen:
Höhe:
15 mm
Länge:
8 mm
Breite:
40 mm
Produkt-Art:
Anhänger-Beleuchtungsset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 11,54*
€ 16,91*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 11,39*
€ 16,93*
7 Tage
8
€ 6,99*
ab € 24,57*
€ 33,66*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,54*
€ 13,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Berger & Schröter
20317
ab € 78,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.