Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HS31L 2fach Lautsprecher-Ständer Schwarz Neigbar, Höhenverstellbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D347722
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HS31L
EAN/GTIN:
     4012386136200
Suchbegriffe:
Boxenhochständer
Boxenstativ
Boxenständer
Lautsprecherständer
Ergänzen Sie Ihren Arbeitsplatz oder Ihre Gaming Station mit unseren neuen Tischhaltern für Lautsprecherboxen.
Features:
Belastung: 15 kg
Verstellbare Höhe: 264 - 405 mm
Inhalt: 2 Stück
Weitere Informationen:
Tiefe:
240 mm
Höhe:
405 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
240 mm
Halter-Ausführung:
Neigbar + Höhenverstellbar
Max. Tragkraft:
15 kg
Gasdruck-Technik:
Nein
Geeignet für Apple:
Nein
Montierbare Displays:
2 Display(s)
Mengenangaben:
2fach
Herstellerfarbe:
Schwarz
Besonderheiten:
Neigbar + Höhenverstellbar
Produkt-Art:
Lautsprecher-Ständer
Weitere Suchbegriffe: boxenhochständer, My Wall, FDMI Halterung, FDMI Halter
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 51,05*
€ 58,44*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 42,36*
€ 58,44*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,44*
€ 69,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 48,45*
€ 57,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,63*
€ 55,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.