Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS48806 Vorhängeschloss 41.5mm Titanium Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D35711
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS48806
EAN/GTIN:
     4003318488061
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlen-Kombinationsschloss aus Aluminium mit verstellbarem Code.
Einsatzgebiete: Niedriges bis mittleres Sicherheitsbedürfnis bei hohem Stellenwert für komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht und Wiedererkennung (z. B. Gepäcksicherung, Schulen, Sport- und Fitnesszentren).
Lieferumfang:
Zahlen-Kombinationsschloss · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
17.5 mm
Höhe:
77 mm
Farbe:
grau
Breite:
41.5 mm
Bügelinnenhöhe:
25 mm
Bügelinnenbreite:
21 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Titanium
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 10,88*
1
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 10,93*
1
€ 8,95*
ab € 7,57*
€ 10,97*
1
€ 9,80*
ab € 8,14*
€ 11,44*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 14,75*
€ 22,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,73*
€ 25,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,26*
€ 22,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,34*
€ 20,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,40*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.