Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS46615 Vorhängeschloss 31.5mm Rot Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D35723
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS46615
EAN/GTIN:
     4003318466151
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Zahlen-Kombinationsschloss aus Aluminium mit verstellbarem Code.
Einsatzgebiete: Niedriges bis mittleres Sicherheitsbedürfnis bei hohem Stellenwert für komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht und Wiedererkennung (z. B. Gepäcksicherung, Schulen, Sport- und Fitnesszentren).
Lieferumfang:
Zahlen-Kombinationsschloss · Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
15.5 mm
Höhe:
65 mm
Farbe:
rot
Breite:
31.5 mm
Bügelinnenhöhe:
26 mm
Bügelinnenbreite:
14 mm
Material:
Aluminium
Herstellerfarbe:
Rot
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
72
1
€ 5,99*
ab € 5,80*
€ 7,99*
1
€ 8,95*
ab € 5,66*
€ 8,03*
1
€ 5,90*
ab € 5,69*
€ 8,30*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 8,41*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 10,71*
€ 14,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,40*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.