Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airman 54-104-001 Akku-Kompressor 7.59 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D365472
Hersteller:
     AirMan
Herst.-Nr.:
     54-104-001
EAN/GTIN:
     4897034571011
Suchbegriffe:
Airman
Kompressor
Druckluft
elektroluftpumpe
Sehr kompakter und leichter Hochdruck-Handkompressor zum Aufpumpen von Autoreifen,
Fahrradreifen und Sportbällen. Integrierte LED-Luftdruckanzeige mit Auto-Stopp-Funktion.
Features:
Schlauch und Adapter im Gehäuse verstaubar
Druckschlauch mit Gewindeanschluss
Lieferumfang:
Adapter für AV- und SV-Ventile und Bälle + Ladekabel mit USB-C-Anschluss
Weitere Informationen:
Höhe:
40 mm
Länge:
130 mm
Breite:
80 mm
Gewicht:
0.33 kg
Stromversorgung:
akkubetrieben
Betriebsdruck (max.):
7.59 bar
Produkt-Art:
Akku-Kompressor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 40,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,58*
€ 83,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 53,57*
€ 63,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,49*
€ 60,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,34*
€ 55,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.