Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dynatron K5 CPU-Kühler mit Lüfter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     615IT-D398502
Hersteller:
     Dynatron
Herst.-Nr.:
     K5
EAN/GTIN:
     0855700010121
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
CPU Lüfter Sockel 1150
CPU Lüfter Sockel 1151
CPU Lüfter Sockel 1155
CPU Lüfter Sockel 1156
Die aktive, professionelle Kühllösung K5 für Intel Sockel LGA 115x und LGA 1200.
Der Kühlkörper besteht aus extrudierten Radialrippen aus Aluminium und einem aktiven doppelt kugelgelarten Lüfter für bis zu 125W TDP
Features:
Bauhöhe 1.5HE und Mini-ITX
Kühlkörper aus extrudierten Radialrippen aus Aluminium
Doppelt kugelgelagerter Lüfter mit 4-Pin PWM
Lieferumfang:
Die Wärmeleitpaste ist aufgetragen
Weitere Informationen:
Tiefe:
92 mm
Höhe:
41 mm
Breite:
92 mm
Gewicht:
200 g
Lüfter-Abmessungen:
92 x 92 mm
Lagerart:
Kugellager
Sicherheitshinweise GHS / H-Sätze:
H 411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
Sicherheitshinweise GHS / P-Sätze:
P 273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. + P 391: Verschüttete Mengen aufnehmen. + P 50
Kühlkörper-Material:
Aluminium
Drehzahl (max.):
2500 U/min
Geeignet für:
LGA 1155 (Socket H2),LGA 1156 (Socket H)
Geräuschentwicklung (max.):
29.85 dB
Luft-Fördermenge:
79.79 m³/h
Anschluss:
4-Pin PWM
Drehzahl (min.):
1000 U/min
Produkt-Art:
CPU-Kühler mit Lüfter
Sicherheitshinweise GHS / Gefahrenbezeichnung:
GHS09: Umweltschädlich

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: IC Sockel, cpu lüfter sockel 1151, Dynatron, Cooler, Kühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
28
€ 4,45*
ab € 15,12*
€ 17,49*
2 Tage
1
€ 6,90*
ab € 16,17*
€ 18,60*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 18,29*
€ 23,68*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 38,69*
€ 44,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,68*
€ 28,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,15*
€ 23,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.