Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Etiketten Rolle 99015 S0722440 70 x 54mm Papier Weiß 320 St. Permanent haftend Universal-E


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D41426
Hersteller:
     Dymo
Herst.-Nr.:
     S0722440
EAN/GTIN:
     5411313990158
Suchbegriffe:
Adress-Etiketten
Adressaufkleber
Adressenaufkleber
Adressetiketten
Wenn die Qualität nicht von der Effizienz beeinträchtigt werden darf, sind diese Etiketten genau das, was Sie brauchen. Diese leicht ablösbaren Etiketten bieten eine maximale Leistung bei Ihrem LabelWriter, ohne Ihren Hauptdrucker in Beschlag zu nehmen oder ein komplettes Etikettenblatt aufzubrauchen, wenn man nur ein Etikett drucken muss.
Features:
Original Verbrauchsmaterial für LabelWriter Etikettendrucker
Lieferumfang:
1 Rolle á 320 Etiketten
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Etiketten-Material:
Papier
Geeignet für:
Thermodirektdrucker
Form:
Rechteckig
Schriftfarbe:
Schwarz
Herstellerfarbe:
Weiß
Etiketten-Höhe:
54 mm
Haftung:
Permanent haftend
Etiketten-Breite:
70 mm
Passend für Marke:
DYMO
Passend für Modell:
LabelWriter 330T + LabelWriter 400 + LabelWriter 450 + LabelWriter 4XL
Etiketten-Größe:
70 x 54 mm
Produkt-Art:
Universal-Etiketten
Teilenummern-Vergleich original (nur für Suche):
dymo lw,lw dymo
Kompatible Geräte (nur für Suche):
LabelWriter 330T;LabelWriter 400;LabelWriter 450;LabelWriter 4XL;LW 330T;LW 400;LW 450;LW

Kompatible Geräte:
Dymo:
Labelwriter 310; Labelwriter 320; Labelwriter 330; Labelwriter 330 Series; Labelwriter 330 Turbo; Labelwriter 4 XL; Labelwriter 400; Labelwriter 400 Duo; Labelwriter 400 Turbo; Labelwriter 400 Twin; Labelwriter 400 Twin Turbo; Labelwriter 450; Labelwriter 450 Duo; Labelwriter 450 Series; Labelwriter 450 Turbo; Labelwriter 450 Twin Turbo; Labelwriter DUO; Labelwriter SE 450; Labelwriter Twin Turbo; Labelwriter Wireless black; Labelwriter Wireless white
Weitere Suchbegriffe: Beschriftungsband, Beschriftungsbänder, Etikettenband, Etikettenband-Kassette, Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, Beschriftungs-Etiketten, Beschriftungsetiketten, DYMO LW, DYMO Label Writer-Etiketten, DYMO Labelwriter-Etiketten, Disketten-Etiketten, Diskettenetiketten, Etiketten-Rolle, Etikettenrolle, Rollen-Etiketten, Rollenetiketten, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Etikettendrucker-Etiketten, Labelwriter-Etikett, Namensetiketten, Etiketten Papier, Papieretiketten, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, Mehrzwecketikett, Multifunktionsetikett, Universaletikett, Vielzwecketikett, wiederablösbare Etiketten, beschriftungsband dymo schwarz auf weiß, beschriftungsband dymo, beschriftungsband dymo letratag, 05411313990158, DYMO, 99015
Angebote (37)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
12
pro Rolle
€ 4,15*
ab € 15,39*
€ 20,17*
2 Tage
100
pro Rolle
€ 4,79*
ab € 15,62*
€ 20,25*
1 Tag
5
pro Rolle
€ 7,50*
ab € 15,68*
€ 20,49*
10 Tage
100
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 16,05*
€ 21,00*
Lager 615
pro Rolle
€ 4,00*
ab € 19,06*
€ 24,41*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 24,41*
€ 29,05
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 24,21*
€ 28,81
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 23,75*
€ 28,26
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 22,98*
€ 27,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 20,58*
€ 24,49
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 19,06*
€ 22,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 320 Etiketten (ab € 0,05957* pro Etikett)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dymo
S0838920
ab € 191,37*
Zubehör
Dymo
S0838870
ab € 199,96*
Zubehör
Dymo
S0904950
ab € 288,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.