Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staedtler Noris 120-1 Bleistift Bezeichnung der Härte: B


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43065
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     120-1
EAN/GTIN:
     4007817104606
Suchbegriffe:
Bleistift mit Radierer
Bleistift
Bleistifte
Grafit-Stift

Features:
Der perfekte Bleistift im klassischen Sechskantformat - Made from Upcycled Wood
Herstellung aus wiederaufbereiteten Holzspänen
Rutschfeste Soft-Oberfläche und hohe Bruchfestigkeit zum Schreiben, Zeichnen und Skizzieren
Erhältlich in 5 Härtegraden: 2B, B, HB, H, 2H
Holzanteil aus zertifizierten, nachhaltig bewirtschafteten Wäldern
Spitzer Empfehlung: Noris Spitzdosen 511 004, 511 120 oder Kunststoffspitzer 510 50 für ideale Spitzergebnisse
Der Noris 120 Bleistift erfüllt alle Kriterien eines Produktes mit besonders umweltfreundlichen Merkmalen und ist ausgezeichnet mit dem Umweltsiegel Green Product des TÜV Rheinland
Weitere Informationen:
Länge:
176 mm
Produkttypenbezeichnung:
Noris® 120
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Bleistift Noris® 120
PEFC:
Ja
Ausführung der Schaftform:
sechskant
Stärke der Mine:
2 mm
Härtegradkennzeichnung vorhanden:
Ja
Farbe des Schaftes:
Gelb-Schwarz
Radierer vorhanden:
Nein
Bezeichnung der Härte:
B
Schaft lackiert:
Ja
Produkt-Art:
Bleistift
Weitere Suchbegriffe: Grafitstift, Graphit-Stift, Graphitstift, Malbleistift, Zeichenbleistift, bleistift mit radierer, 04007817105030, 04007817104606, 4007817105030, Staedtler
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,59*
1 Tag
844
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,36*
€ 0,61*
1 Tag
2121
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,37*
€ 0,62*
2 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 0,37*
€ 0,63*
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 0,37*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,59*
€ 0,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 14,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.