Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sharp EL-2125 C Tischrechner Grau Display (Stellen): 12solarbetrieben, batteriebetrieben (B x H


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D43616
Hersteller:
     Sharp
Herst.-Nr.:
     EL2125C
EAN/GTIN:
     4974019022772
Suchbegriffe:
Finanz-Rechner
Finanzrechner
Calculator
Taschen-Rechner
Tischrechner mit großem, beweglichen LC-Display.
Features:
Metalloberfläche
Solar- und Batteriebetrieb
Steuerberechnungsfunktion
Weitere Informationen:
Display-Art:
LC-Display
Tiefe:
195 mm
Höhe:
22.5 mm
Farbe:
grau
Breite:
140 mm
Gewicht:
215 g
Anzeige:
1-zeilig
Display (Stellen):
12
Besonderheiten:
Display kippbar + Währungsumrechnung
Herstellerfarbe:
Grau
Produkt-Art:
Tischrechner
Stromversorgung:
Solarzelle + LR44 Knopfzelle, inkl.
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,50*
ab € 15,62*
€ 21,48*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 17,30*
€ 24,01*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 17,57*
€ 24,13*
1
€ 5,50*
ab € 18,23*
€ 25,56*
1 Tag
23
1
€ 5,95*
ab € 19,03*
€ 25,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,10*
€ 25,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.