Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ProUser IBC800 18179 Kfz-Ladegerät 6 V, 12V 0.8A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D465072
Hersteller:
     Pro-User
Herst.-Nr.:
     18179
EAN/GTIN:
     8717809181794
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
Geeignet für Blei-Säure-Batterien: Nass-, wartungsfreie (MF), Gel-, AGM- und Deep-Cycle-Batterien und 12,8V 4-Zellen LiFePO4 Lithium Batterien.
Features:
Auch für LiFePO4 Lithium Batterien
Weitere Informationen:
Höhe:
250 mm
Länge:
80 mm
Breite:
160 mm
Kabellänge:
4 m
Schutzart:
IP20
Gewicht:
436 g
Ladestrom bei 12V:
0.8 A
Akkuspannung:
6 V + 12 V
Geeignet für:
AGM + Lithium + Blei-Vlies + Blei-Säure + Blei-Gel + Blei-Calcium + LiFePO4
Besonderheiten:
Batterieprüfung + Spannungsmesser + verschiedene Ladeprogramme
Ladestrom bei 6V:
0.8 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
26 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V min.:
1.2 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
26 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V min.:
1.2 Ah
Betriebsspannung:
220 - 240 V
Produkt-Art:
Kfz-Ladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, kfz ladegerät 6v, autoladegerät, ProUser, IBC800, Akku-Ladegeräte, Akku Ladegeräte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 21,44*
€ 32,36*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 22,68*
€ 32,37*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 52,96*
€ 69,82*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 30,15*
€ 35,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.