Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D465672 Herst.-Nr.: CNBCOOLSTAND1F EAN/GTIN: 4015867190739 |
| |
|
| | |
| Der klappbare kühlende Notebook-Ständer von Conceptronic ist der perfekte multifunktionale Kühlständer für jeder Gelegenheit. Das vielseitige Gerät kann als Notebook-Ständer oder Kühlunterlage verwendet werden und wird unabhängig von externem Netzstrom per USB mit Strom versorgt. Als Ständer kann es auf 5 verschiedene Winkel eingestellt werden und so die ideale Arbeitsumgebung für alle Gegebenheiten bieten. Der Conceptronic-Kühlständer verfügt über eine raffinierte Metallmaschenoberfläche mit leistungsstarkem und zugleich lautlosem 14-cm-Lüfter, der eine Überhitzung des Gerätes verhindert. Eine klassische und sehr nützliche Ergänzung einer jeden mobilen Workstation. Features: Geeignet für Laptops bis 17" 1 extrem lautlose 12.5-cm-Lüfter integriert 4-stufige Höhenverstellung Rutschfestes Design Zusätzlicher USB-Port Netzschalter Weitere Informationen: | | Höhe: | 60 mm | Länge: | 370 mm | Breite: | 265 mm | Passend für: | 43,2 cm (17") | Gewicht: | 651 g | Ausführung: | Cooling Pad | Herstellerfarbe: | Schwarz | Produkt-Art: | Notebook-Ständer mit Kühlfunktion | Besonderheiten: | höhenverstellbar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Laptop-Halter, Laptopständer, Notebook Halterung, Notebookhalter, Notebookständer, laptop-halter 17 zoll, notebook cooler, laptopständer conceptronic, Conceptronic, Kühler, Lüfter |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 7,18* | € 10,25* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 7,60* | € 10,85* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,88* | € 11,99* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 11,75* | € 17,10* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 33,41* | € 43,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|