Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable Prospekthülle 2650 DIN A5 Polypropylen 0.06mm Transparent 265019 25St.


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D48159
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     265019
EAN/GTIN:
     4005546231112
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a5
Zur praktischen Ablage ungelochter Unterlagen in Ordnern und Ringbüchern. Dokumentenecht, mit Lochrandverstärkung. Aus Polypropylen.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Verwendung für Papierformat:
DIN A5
Dicke der Folie:
0.06 mm
Ausführung der Lochung:
6fach Lochung
Material:
Polypropylen
Herstellerfarbe:
Transparent
Produkt-Art:
Prospekthülle
Weitere Suchbegriffe: klarsichthüllen mit lochrand, prospekthüllen genarbt, 04005546231129, 04005546231112, 04005546231136
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
4
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,00*
€ 1,71*
12 Tage
nicht lagernd
4
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,00*
€ 1,73*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 1,03*
€ 1,75*
4 Tage
nicht lagernd
1
pro Satz
€ 2,90*
ab € 1,09*
€ 1,85*
Lager 615
5
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,08*
€ 1,85*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Sätze
€ 1,85*
€ 2,20
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 1,60*
€ 1,90
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 1,43*
€ 1,70
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,39*
€ 1,65
pro Satz
ab 200 Sätze
€ 1,32*
€ 1,57
pro Satz
ab 30000 Sätze
€ 1,08*
€ 1,29
pro Satz
1 Satz enthält 25 Stück (ab € 0,0432* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 5 Sätze ( entspricht € 9,25* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
258907
ab € 2,09*
Zubehör
Durable
258901
ab € 2,00*
Zubehör
Durable
258902
ab € 2,01*
Zubehör
Durable
257906
ab € 0,90*
Zubehör
Durable
257907
ab € 0,98*
Zubehör
Durable
257900
ab € 0,92*
Zubehör
Durable
257904
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257910
ab € 0,89*
Zubehör
Durable
257905
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257903
ab € 0,91*
Zubehör
Durable
257901
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
257902
ab € 0,93*
Zubehör
Durable
250006
ab € 1,34*
Zubehör
Durable
250004
ab € 1,3796*
Zubehör
Durable
250003
ab € 1,3788*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.