Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Solid 4607 4607-00-0ehsammler DIN A4 Weiß, Schwarz Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D577281
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     4607-00-01
EAN/GTIN:
     4002432117888
Suchbegriffe:
Kassetten-Registratur
Kassettenregistratur
Steh-Registratur
Stehregistratur
Leitz Solid Box ist die Archivierungslösung für die Nutzung im Büro oder Zuhause. Starkes Material sowie doppelter Boden und Wände machen die Boxen ideal für Aufbewahrung, Versand oder Transport von Dokumenten und schweren Dingen. Mit praktischem Automatik-Aufbau in wenigen Sekunden einsatzbereit. Extrem haltbar und stabil.
Features:
Hervorragende Kartonqualität für besonders hohe Stabilität und Langlebigkeit der Box
Automatik-Aufbau - im Nu mit nur wenigen Handgriffen einsatzbereit
Ideal zum Aufbewahren von Dokumenten in Ordnern auf dem Schreibtisch oder von Zeitschriften und Katalogen. Passt auch in normale Büroschränke.
Aus 100 % geriffelten Recyclingkarton aus besonders widerstandsfähigem Material. 100% recycelbar. FSC® zertifiziert
Weitere Informationen:
Tiefe:
260 mm
Höhe:
320 mm
Farbe:
weiß + schwarz
Breite:
100 mm
Verwendung für Papierformat:
DIN A4
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
easyboxx
Lieferung gefaltet:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Ja
Griffloch vorhanden:
Ja
Zertifizierung:
Forest Stewardship Council
Material:
Karton
Herstellerfarbe:
Weiß + Schwarz
Produkt-Art:
Stehsammler
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,49*
ab € 1,19*
€ 1,82*
2 Tage
50
10
€ 4,95*
ab € 1,20*
€ 1,82*
3 Tage
220
10
€ 2,90*
ab € 1,235*
€ 1,875*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 1,17*
€ 2,14*
10 Tage
15
1
€ 5,87*
ab € 1,16*
€ 2,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.