Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa 53949-00005-02 Gewebeklebeband tesa® Professional Silber (L x B) 50m x 50mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D692261
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     53949-00005-02
EAN/GTIN:
     4042448883131
Suchbegriffe:
Gaffa
Gaffa-Tape
Gaffer Klebeband
Gaffer-Tape
tesa® 53949 PV2 ist ein mattes PE-beschichtetes Gewebeband. Es besteht aus einem 80 mesh PET/Baumwollgewebe mit einer Naturkautschuk-Klebmasse. tesa® 53949 PV2 ist die ideale Lösung für alle Anwendungen, bei denen Reflexionen vermieden werden sollen.
Features:
Gute Klebkraft, auch auf rauen Untergründen
Lichtabsorbierend / nicht reflektierend
Leicht von Hand einreißbar
Leicht und schnell entfernbar
Abriebfest und glatt
Wasserabweisend und wetterfest
Flexibel und anschmiegsam
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Länge:
50 m
Farbe:
grau
Breite:
50 mm
Klebeband-Besonderheiten:
Leicht einreißbar + Ablösbar + Witterungsbeständig
Serie:
tesa® Professional
Typ:
53949-00005-02
Material (Details):
Naturkautschuk
Temperaturbereich:
+125 °C (max)
Trägermaterial:
Zellwollgewebe
Dicke:
0.31 mm
Reißkraft:
85 N/10 mm
Herstellerfarbe:
Silber
Materialstärke:
310 µm
Max. Temperatur:
+125 °C
Produkt-Art:
Gewebeklebeband
Klebertyp:
Kautschuk
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,19*
€ 17,60*
4 Tage
64
18
€ 7,90*
ab € 15,73*
€ 23,09*
16 Tage
nicht lagernd
18
Frei Haus
ab € 18,77*
€ 23,22*
4 Tage
64
18
Frei Haus
ab € 15,77*
€ 23,61*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 18,15*
€ 24,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,97*
€ 28,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,363* pro Meter)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.