Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SecoRüt Arbeitsscheinwerfer 12 V, 24V 30W 95610 Nahfeldausleuchtung (B x H x T) 188 x 76 x 54mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D71944
Hersteller:
     Secorüt
Herst.-Nr.:
     95610
EAN/GTIN:
     4016138848618
Suchbegriffe:
Arbeitsscheinwerfer KFZ
Arbeitsscheinwerfer NFZ
KFZ Arbeitsscheinwerfer
NFZ Arbeitsscheinwerfer
Der robuste LED-Scheinwerfer überzeugt durch seine extrem hellen High Power LEDs. Durch die sehr geringe Stromabnahme ist der Strahler für die extreme Leistung sehr sparsam! Das stoßfeste Aluminiumgehäuse ist vollkommen staub und wasserdicht. Einfache Montage und lange Lebensdauer zeichnen den wartungsfreien LED Strahler aus.
Features:
Extreme Lichtstärke
Lange Lebensdauer
Robustes Aluminiumgehäuse
Staub und Wassergeschützt
Weitere Informationen:
Leistung:
30 W
Tiefe:
54 mm
Höhe:
76 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
188 mm
Gewicht:
1010 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
LEDs:
10
Befestigungsart:
Schraubfuß
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Herstellerfarbe:
Schwarz
Lichtstrom Gesamt:
1200 lm
Optik für:
Nahfeldausleuchtung
Besonderheiten:
offene Kabel
Betriebsspannung (Details):
9 - 32 V
Produkt-Art:
Arbeitsscheinwerfer
Bauart:
Rechteck
Weitere Suchbegriffe: arbeitsscheinwerfer kfz, SecoRüt, 30 W, offraod, zusatzscheinwerfer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,31*
€ 85,54*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 65,68*
€ 85,55*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 109,84*
€ 139,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,54*
€ 101,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 3 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,99*
€ 80,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,85*
€ 77,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,31*
€ 65,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.