| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D730372 Herst.-Nr.: TPU-2303b075 EAN/GTIN: 8718969921725 |
| | |
|
| | |
| BASF Ultrafuse TPU 95A wurde speziell entwickelt, um schnelles und einfaches Drucken mit einem flexiblen Filament für Fused Filament Fabrication zu ermöglichen. Aufbauend auf der jahrzehntelangen Erfahrung der BASF mit flexiblen Materialien basiert dieses Material auf dem bewährten thermoplastischen Polyurethan Elastollan, das für höchste Zuverlässigkeit, gleichbleibende Produktqualität und Kosteneffizienz steht.
Mit seiner hervorragenden Abriebfestigkeit ist Ultrafuse TPU 95A eine ausgezeichnete Wahl für Verschleißanwendungen. Mit diesem Material gedruckte Teile zeichnen sich durch hohe Bruchdehnung, gute Schichthaftung und eine gute Beständigkeit gegen Öle sowie industriell eingesetzte Chemikalien aus.
Vorteile von BASF Ultrafuse TPU95A Filament Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit Leicht zu handhaben Gute Beständigkeit gegen Öle und gängige Industriechemikalien Kompatibel mit wasserlöslichem Trägermaterial Ultrafuse BVOH Druckbar auf Druckern mit Direktantrieb und einigen Bowden-Druckern
Anwendungen für BASF Ultrafuse TPU95A Filament - Flexible Funktionsteile für Sport und Freizeit wie Schuhe - Automobilindustrie, industrielle Fertigung und Bauwesen - Dichtungen und Dichtungsringe - Biegungen und nachgiebige Mechanismen - Vorrichtungen und Halterungen mit rutschfester Oberfläche Features: BASF Ultrafuse TPU 95A wurde speziell entwickelt, um schnelles und einfaches Drucken mit einem flexiblen Filament für Fused Filament Fabrication zu ermöglichen Hohe Verschleiß- und Abriebfestigkeit Druckbar auf Druckern mit Direktantrieb und einigen Bowden-Druckern Gute Beständigkeit gegen Öle und gängige Industriechemikalien Weitere Informationen: | | Gewicht: | 750 g | Filament-Material-Eigenschaft: | schlagfest + chemisch beständig | Kategorie: | Filament | Filament-Ø: | 2.85 mm | Filament-Farbe: | Weiß | Filament-Material: | TPU | Produkt-Art: | Filament |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |