Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D854331 Herst.-Nr.: DN-93403 EAN/GTIN: 4016032445616 |
| |
|
| | |
| Mit dem HDMI Keystone Modul von DIGITUS Professional können kompatible modulare Anschlussdosen mit einer HDMI-Buchse ausgestattet werden. Optimal für Installationen, in denen entfernte HDMI-Geräte nicht dauerhaft angeschlossen benutzt werden sollen und kein störendes Kabel aus der Wand schauen soll. Die Multimedia-Keystone Module werden auch mit USB 3.0 und USB 2.0 angeboten. Features: Geeignet für alle TAE-Dosen mit geradem Auslass Hinweise: Geeignet für DN-93832 (Conrad-Nr.: 1762754) Weitere Informationen: | | Werkzeugfreie Installation: | Ja | Passend für: | Keystone | Produkt-Art: | HDMI-Einbaumodul |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04016032445616, Digitus, Netzwerk Einbaumodule |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 2,90* | ab € 3,53* | € 4,95* | | | | | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 3,54* | € 4,96* | | | | | | | | 1 | | € 4,50* | ab € 3,61* | € 5,06* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,67* | € 5,46* | | | | | | 28 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 3,95* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|