Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silva Schneider UR-D 501 PLL Tischradio UKW Silber, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D858091
Hersteller:
     Silva Schneider
Herst.-Nr.:
     241004
EAN/GTIN:
     9004489241023
Suchbegriffe:
Radio
Radiowecker
radiowecker
Auf den SILVA UR-D 501 PLL Uhrenradio ist verlass! Dank der verlässlichen Weckwiederholung (9 Minuten) und 2 Weckzeiten werden Sie stets alarmiert. Auch der Sleep-Timer bis zu 120 Minuten lässt Sie nicht im Stich. Anhand des weißen 1,2 Zoll LED-Display mit Dimmer können Sie die Uhrzeit beobachten. Darüberhinaus enthält der Radio einen Wochenendmodus und eine Stützbatteriefunktion, damit Sie auch bei Stromausfall geweckt werden können.
Features:
Wecken mit Radio- oder Alarmton
2 Weckzeiten
Sleep-Timer bis 120 Minuten
Lieferumfang:
SILVA UR-D 501 PLL Uhrenradio
Weitere Informationen:
Tiefe:
80 mm
Höhe:
107 mm
Farbe:
grau + schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Breite:
175 mm
Gewicht:
0.59 kg
Stromversorgung:
netzbetrieben
Herstellerfarbe:
Silber + Schwarz
Radio-Tuner:
UKW
Produkt-Art:
Tischradio
Weitere Suchbegriffe: Silva Schneider, UR-D 501 PLL, Rundfunk, Hörfunk
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 26,28*
€ 31,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,43*
€ 27,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.