| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D900471 Herst.-Nr.: 10286 EAN/GTIN: 6934974115788 |
| |
|
| | |
| G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.
Warum G&G? - Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit - Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm - Vergleichbare Druckqualität wie beim Original - Deutlich geringere Druckkosten Features: 100% kompatibles Schriftband Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig Hohe Klebekraft Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kompatibel | Schriftfarbe: | Schwarz | Schriftbandbreite: | 12 mm | Ersetzt Orignal-Typ: | 45013 + S0720530 | Passend für Marke: | DYMO | Passend für Modell: | LabelManager 100 + LabelManager 120P + LabelManager 150 + LabelManager 160 + LabelManager | Schriftband-Typ: | D1 | Bandfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schriftband | Schriftbandlänge: | 7 m | Kompatible Geräte (nur für Suche): | LabelManager 100,LabelManager 120P,LabelManager 150,LabelManager 160,LabelManager 200,Labe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, Dymo-Bänder für Büroanwendung, Dymo-Bänder für Facility Management und Produktion, Dymo-Bänder für Kabel-, Daten- und Netzwerktechnik, Dymo-Bänder für Online-Anwender, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, dymo d1, beschriftungsband schwarz auf weiß, G&G, D1, D1 Band, D1 Bänder |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,68* | € 6,43* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,87* | € 8,14* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 7,35* | € 11,44* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,90* | € 11,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,45* | ab € 14,00* | € 20,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|