| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-D900811 Herst.-Nr.: 14952 EAN/GTIN: 6934974116044 |
| |
|
| | |
| G&G Produkte stammen von einem der größten Tonerkartuschenhersteller der Welt. Zum Konzern gehört die größte Tonerchipfabrik und ein riesiges Fertigungsgelände. Die Fabrik arbeitet nach den strengen Qualitätsmanagementrichtlinien der international gültigen ISO 9001 und nach den Umweltschutzstandards der ISO 14001.
Warum G&G? - Die Marke G&G vom chinesischen Weltmarktführer alternativer Druckerpatronen Ninestar steht für höchste Qualität, Umweltschutz und Patentsicherheit - Ninestar produziert nach der ISO9001-Qualitätsnorm und der ISO14001 Umweltnorm - Vergleichbare Druckqualität wie beim Original - Deutlich geringere Druckkosten Features: 100% kompatibles Schriftband Wischfest, Kratzfest, Wetterfest, UV-beständig Hohe Klebekraft Weitere Informationen: | | Ausführung: | Kompatibel | Schriftfarbe: | Schwarz | Schriftbandbreite: | 12 mm | Ersetzt Orignal-Typ: | TZe-231 | Passend für Marke: | Brother | Passend für Modell: | P-touch 18R + P-touch 200 + P-touch 210E + P-touch 220 + P-touch 300 + P-touch 310 + P-tou | Schriftband-Typ: | TZe | Bandfarbe: | Weiß | Produkt-Art: | Schriftband | Schriftbandlänge: | 8 m | Kompatible Geräte (nur für Suche): | brother tz;brother tze;p-touch;ptouch;brother band;brother schriftband;brother tape;brothe |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Brother, Brother Beschriftungsbänder, Brother Schriftbänder, Brother TZ, Brother TZE, beschriftungsband schwarz auf weiss 12mm x 7,7m, beschriftungsband brother, beschriftungsband schwarz auf weiß, G&G |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 3,68* | € 6,46* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,82* | € 9,44* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 6,20* | € 9,44* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,36* | € 14,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|