Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SpeaKa Professional SP-2873360 KR1248 Cinch Audio Y-Adapter [1x Cinch-Buchse - 2x Cinch-Buchse]


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-D96217
Hersteller:
     Speaka
Herst.-Nr.:
     SP-2873360
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Mit diesem Cinch-Adapter wandeln Sie den Stereo Cinch Anschluss in einen Mono Cinch Anschluss um.
Features:
Adaptiert auf zwei Stereo Cinch-Stecker eine Mono Cinch-Buchse
Vernickelte Steckkontakte
Weitere Informationen:
Kabel-Anwendung:
Audio
Stecker-Ausführung:
gerade
Anschluss A Anzahl:
1 x
Anschluss B Anzahl:
2 x
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschluss-Typ:
Cinch
Ausführung:
Y-Adapter
Anschluss A:
Cinch-Buchse
Anschluss B:
Cinch-Buchse
Produkt-Art:
Audio Y-Adapter
Weitere Suchbegriffe: Cinch Steckverbinder, cinch steckverbinder, 02050001556493, SpeaKa Professional, KR1248, cinch adapter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
130
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,20*
€ 5,04*
Lager 615
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 5,44*
7 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 22,45*
€ 31,75*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 16,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.