Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
PC-Zubehör
>
Kartenleser
>
Chipkartenleser
>
Blanko Chipkarte
>
Kreditkartenhülle
>
RFID-Schutzhülle
>
Artikel
Durable RFID Ausweishülle, Schutzhülle 890319 Silber, Transparent 3St.
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
DURABLE
icecat
Lager 615
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
615IT-D995081
Hersteller:
Durable
Herst.-Nr.:
890319
EAN/GTIN:
4005546984605
Suchbegriffe:
Ausweis-Halter
Ausweishalter
Ausweiskartenhalter
Kartenhalter
RFID Kreditkartenhüllen zum Schutz vor unbefugtem Auslesen der persönlichen Daten.
Features:
3 x RFID Schutzhülle mit transparenter Vorderseite für 1 Karte im Scheckkartenformat
Rückseite mit einer integrierten, silbernen Schutzschicht
TÜV-geprüfter Schutz auf 13,56 MHz
Mit Daumenstanzung für schnellen Zugriff
Innenmaße: 54 x 86 mm
Außenmaße: 61 x 90 mm
Lieferumfang:
3 RFID-Schutzhüllen
Weitere Informationen:
Farbe:
grau + transparent
Verwendung für Papiergrößen:
86 x 54 mm (B x H)
Produkttypenbezeichnung:
RFID Schutzhülle für alle ID-1 Formate
Höhe des Innenteils:
54 mm
max. Anzahl der Karten:
1 Karte
Kantenschweißnaht vorhanden:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
selbstklebend:
Nein
Breite des Innenteils:
86 mm
Material:
Kunststoff mit RFID Abschirmung
Herstellerfarbe:
Silber + Transparent
Produkt-Art:
RFID Ausweishülle, Schutzhülle
... >
Ordnen & Sortieren
>
Sonstige Sortierhilfen
>
Sichthüllen, Dokumentenhüllen
Weitere Suchbegriffe:
Namensschild-Halter
,
Namensschildhalter
,
Ausweis-Hülle
,
Ausweis-Schutzhülle
,
Ausweishülle
,
Ausweisschutzhülle
,
Ausweis-Taschen
,
Ausweistasche
,
Laptop Schutzhülle
,
Laptopschutzhülle
,
Notebook Schutzhülle
,
Notebookschutzhülle
,
Personen-Namensschilder
,
Personen-Schilder
,
Personenschilder
,
RFID-Kartenschutzhülle
,
RFID-Schutzhülle
,
Chipkartenbox
,
Chipkartenhülle
,
Kreditkartenhülle
,
Scheckkartenbox
,
Selbstklebe-Taschen
,
Selbstklebende Taschen
,
Selbstklebetaschen
,
Kreditkartenetui
,
Visitenkarten-Etui
,
Visitenkartenetui
,
durable ausweistasche
,
ausweistasche
,
kreditkartenetui plastik
,
Durable
,
RFID SECURE - 8903
,
rfid schutzhülle
,
rfid schutzhülle kreditkarte
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 467
9 Tage
nicht lagernd
75
pro Stück
€ 5,87*
ab € 0,66334*
€ 0,92*
Lager 102
1 Tag
147
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,23667*
€ 2,26334*
Lager 615
9
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 2,26667*
Lager 690
13 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,04*
€ 2,95*
Lager 832
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 2,04*
€ 3,55*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 9 Stück
€ 2,26667*
€ 2,69734
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,87667*
€ 2,23324
pro Stück
ab 15 Stück
€ 1,59334*
€ 1,89607
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,30334*
€ 1,55097
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20334*
€ 1,43197
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,94*
€ 1,1186
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,0829
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 9 Stück (
entspricht € 20,40003* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 615
Versand:
Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 615
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Sonstiges
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
DURABLE Kreditkartenhülle RFID SECURE, RFID Schutz für 1 Karte, silber
Durable
890023
ab € 5,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen