Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fenix Deutschland Ecosun S+ Infrarotheizung 600W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q010702
Hersteller:
     Fenixlight
Herst.-Nr.:
     700
EAN/GTIN:
     8590875011406
Suchbegriffe:
Elektroinfrarotstrahler
IR-Heizung
Infrarotheizpaneel
Infrarotheizung
Die Hochleistungsheizelemente ECOSUN S+ sind für industrielle und Landwirtschaftliche Anwendungen entwickelt worden, wie z.B. Werkstätten, Turnhallen, Produktionshallen, Kirchen etc. Sie können Zur Voll- und zur Zonenbeheizung verwendet werden.
Features:
Auch bei großen Montagehöhen sehr hoher Wärmekomfort
Für das Beheizen von großen Räumen (Hallen)
Lieferumfang:
Heizkörper + Montagerahmen + Anleitung.
Weitere Informationen:
Leistung:
600 W
Höhe:
650 mm
Länge:
60 mm
Breite:
250 mm
Schutzart:
IP44
Gewicht:
4.9 kg
Montageart:
Wand + Decke
Altgeräte-Rücknahme am Ort der Abgabe (ElektroG DE):
X
Schaltstufen:
1
Betriebsspannung:
230 V
Herstellerfarbe:
Weiß
Beschichtung:
Pulverbeschichtet
Produkt-Art:
Infrarotheizung
Schutzklasse:
I
Weitere Suchbegriffe: Fenix Deutschland, Ecosun S+, Elektroheizung, Heizgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 362,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,54*
€ 569,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 472,83*
€ 562,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 446,65*
€ 531,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,86*
€ 498,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 403,49*
€ 480,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 395,26*
€ 470,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,80*
€ 431,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.