Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI 5034 Medienkonverter 10 / 100 / 1000MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q023283
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     5034
EAN/GTIN:
     4718723902148
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Medienkonverter oder Switch? Mit dem KGC-460 fällt die Entscheidung ganz leicht, da dieses Gerät beide Funktionalitäten gleichermaßen erfüllen kann. Der managebare Gigabit-Medienkonverter mit insgesamt vier Ports ist der wohl universellste industrielle Konverter-Switch, den es von KTI gibt. Der KGC-460 bietet vier Funktionen in nur einem Gerät. Damit steht er für ein Höchstmaß an Flexibilität: Er ist wahlweise Konverter für Kupfer/ Glasfaser, Single-/Multimode- Glasfaserwandler, ermöglicht den Aufbau einer redundanten Glasfaserstrecke oder bietet die Funktion eines 4-Port-Gigabit-Switches. Die Konfiguration des KGC-460 erfolgt einfach und schnell per DIP-Schalter oder komfortabel per Webbrowser über die integrierte Managementoberfläche. Diese bietet auch die volle Kontrolle über alle Funktionen des Gerätes und ermöglicht zudem umfangreiche Fehlerdiagnosen. Der KGC-460 wird klassisch mit DC Niederspannung betrieben, kann aber auch per PoE über einen seiner Ethernetports versorgt werden, wenn z.B. eine DC-Spannungsversorgung nicht zur Verfügung steht.
Lieferumfang:
Hutschienen-Halterung
Klemmenblock
Weitere Informationen:
Höhe:
140 mm
Länge:
106 mm
Breite:
42 mm
Übertragungsrate:
10 / 100 / 1000 MBit/s
Produkt-Art:
Medienkonverter
Weitere Suchbegriffe: KTI, KGC-460, Medien Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 389,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,04*
€ 543,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 452,68*
€ 538,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 448,14*
€ 533,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,49*
€ 517,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 420,85*
€ 500,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 389,80*
€ 463,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.