Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI 4016 Medienkonverter 10 / 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q023763
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     4016
EAN/GTIN:
     4718723016647
Suchbegriffe:
Medienkonverter
medienkonverter
Konverter-Technik von KTI: Wenn von Kupfer auf Glas umgewandelt werden soll, sind Konverter gewöhnlichen Switches in Durchsatz und Geschwindigkeit weit überlegen. Der KC-300D-T verfügt über je einen 100Mbit Kupfer- und Glasfaser-Port (Multimode, ST) und erlaubt eine direkte, transparente Kupfer-Glas-Wandlung von Fast Ethernet Signalen. Da im Gegensatz zu Switches bei dieser Wandlung keine Zeitverzögerungen auftreten, lassen sich beliebig viele KC-300D-T in Reihe schalten, ohne dass der Datendurchsatz leidet. Die Installation ist schnell und einfach, da das Gerät keinerlei Konfiguration benötigt. Der Wandler wird als Desktop-Konverter geliefert, passt aber auch in alle KTI-Konverterracks und ist kompatibel mit der Magnethalterung MAG01. Eine Hutschienenhalterung zur Montage in Schaltschränken und Verteilerkästen ist ebenfalls verfügbar.
Lieferumfang:
Netzteil
Weitere Informationen:
Höhe:
23 mm
Länge:
108 mm
Breite:
72.50 mm
Gewicht:
210 g
Übertragungsrate:
10 / 100 MBit/s
Produkt-Art:
Medienkonverter
Weitere Suchbegriffe: KTI, KC-300D-T, Medien Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,90*
€ 103,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,71*
€ 103,18
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,83*
€ 102,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,26*
€ 99,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,01*
€ 97,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,73*
€ 96,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.