Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KTI 1435 Medienkonverter 10 / 100MBit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q023973
Hersteller:
     KTI Networks
Herst.-Nr.:
     1435
EAN/GTIN:
     4718723018382
Suchbegriffe:
Medienkonverter
kti medienkonverter
medienkonverter
Die Kernkompetenz von KTI: Für die Wandlung von Kupfer auf Glasfaser unter industriellen Bedingungen ist dieser Fast Ethernet-Konverter gemacht. Der KCD-300-SL2 verfügt über je einen 100Mbit Kupfer-Port und einen Glasfaser-Port (Singlemode, SC) und erlaubt eine direkte, transparente Kupfer-Glas-Wandlung von Fast Ethernet Signalen. Da im Gegensatz zu Switches bei dieser Wandlung keine Zeitverzögerungen auftreten, lassen sich beliebig viele KCD-300-SL2 in Reihe schalten, ohne dass der Datendurchsatz leidet. Die Installation ist schnell und einfach, da das Gerät keinerlei Konfiguration benötigt. Spezielle Anwendungen lassen sich trotzdem bei Bedarf über einen DIP-Schalter konfigurieren. Der Wandler ist für die Hutschienenmontage ausgerüstet, eine Wandhalterung ist optional erhältlich.
Lieferumfang:
Hutschienen-Halterung
Klemmenblock
Weitere Informationen:
Höhe:
95 mm
Länge:
82 mm
Breite:
28 mm
Gewicht:
250 g
Übertragungsrate:
10 / 100 MBit/s
Produkt-Art:
Medienkonverter
Weitere Suchbegriffe: KTI, KCD-300-SL2, Medien Konverter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,78*
€ 303,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,05*
€ 299,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 249,53*
€ 296,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,86*
€ 284,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,43*
€ 281,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,39*
€ 256,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.