Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Schreibgeräte 4 St. Slider Rave XB 132564 Kugelschreiber 0.7mm Schreibfarbe: Blau N/A


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q024923
Hersteller:
     Schneider Schreibgeräte
Herst.-Nr.:
     132564
EAN/GTIN:
     4004675177438
Suchbegriffe:
Druck-Kugelschreiber
Druck-Kuli
Druckkugelschreiber
Druckkuli
Kugelschreiber Slider Rave, Druckmechanik, Typbezeichnung der Mine: Slider 755 (ISO-Format G2) mit verschleißfester Edelstahlspitze, Ausführung Mine: XB, blau, dokumentenecht, Mine auswechselbar, Ausführung Stift: Kunststoff, ergonomische Form mit gummierter Oberfläche, Clip: Metall, silber, Limitierte Sonderedition. Viscoglide®-Technologie für außergewöhnlich weiches und gleitendes Schreiben. Schneider Kugelschreiber und Minen mit dem Plug+Play-Symbol sind untereinander kompatibel. Das macht den Minenwechsel spielend einfach, Farbe des Schaftes: sortiert, Ausführung des Inhalts mit Packung: 4er Box (je 1 x schwarz, power pink, teal, pearl).
Features:
Strichstärke ca. 0,7 mm
Kann mit den Minen von Schneider Express 735, 775, Gelmine Gelion 39, oder Slider 755 nachgefüllt werden
Mine auswechselbar
Druckmechanik
Griffzone gummiert, dokumentenecht
Weitere Informationen:
Farbe:
mehrfarbig + pink + schwarz + blau + violett
Produkttypenbezeichnung:
Slider Rave XB
Werbliche Produkttypenbezeichnung:
Kugelschreiber Slider Rave XB
Schreibfarbe:
Blau
Mine auswechselbar:
Ja
Farbe des Clips:
Silber
Ausführung der Griffzone:
gummiert
Strichstärke:
0.7 mm
Material des Clips:
Metall
dokumentenecht:
Ja
Ausführung der Vorschubmechanik:
Druckmechanik
Clip vorhanden:
Ja
Material der Spitze:
Edelstahl
Typbezeichnung der Mine:
Express 735, 775, Gelmine Gelion 39, oder Slider 755
Material des Schaftes:
Kunststoff
Herstellerfarbe:
farbig sortiert + Power-Pink + Schwarz + Türkis + Rose
Produkt-Art:
Kugelschreiber
Weitere Suchbegriffe: Kugelschreiber, Kuli, druck-kugelschreiber blau 0,7mm, druck kugelschreiber, druck-kugelschreiber blau, Schneider Schreibgeräte, Slider Rave XB
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,35*
€ 11,71*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 7,62*
€ 11,72*
2 Tage
11
pro Packung
Frei Haus
ab € 10,18*
€ 15,80*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,71*
€ 13,93
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,33*
€ 13,48
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 11,21*
€ 13,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,30*
€ 12,26
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,86*
€ 11,73
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,79*
€ 11,65
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,35*
€ 8,75
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,8375* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.