Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Canon EF-S 55-250mm IS STM 8546B005AA Tele-Objektiv f/4 - 5.6 55 - 250mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q049891
Hersteller:
     Canon
Herst.-Nr.:
     8546B005AA
EAN/GTIN:
     4960999979373
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Ein kompaktes Tele-Zoomobjektiv, das Sie ganz nah an die Action bringt. Der optische Bildstabilisator reduziert durch Kamerawackler verursachte Unschärfen. STM Technologie für die kontinuierliche, leise Scharfstellung beim Videodreh.
Features:
Ideal für Natur- oder Sportaufnahmen
Bildstabilisator zur Kompensation von Kamerawacklern
Hinweise:
Bulkverpackung
Weitere Informationen:
Länge:
111.2 mm
Passend für (Details):
Canon
Gewicht:
375 g
Filtergewinde:
58 mm
Objektiv-Ø:
70 mm
Brennweitenbereich:
Tele-Zoom
Fokussierung:
Automatisch
Besonderheiten:
Bildstabilisator
Objektiv-Anschluss:
Canon EF-S
Blendenwert (max.):
5.6
Blendenwert (min.):
4
Brennweite (max.):
250 mm
Brennweite (min.):
55 mm
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Zoomobjektiv, canon ef-s 55 - 250 mm objektiv, zoomobjektiv canon, zoomobjektiv, Canon, EF-S 55-250 mm IS STM
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 287,28*
€ 326,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 292,37*
€ 326,72*
Frei Haus
ab € 312,34*
€ 347,79*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 543,43*
€ 597,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,70*
€ 388,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,04*
€ 386,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 322,37*
€ 383,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,41*
€ 370,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,18*
€ 363,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,28*
€ 341,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.