Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Insta360 X4 360° Action Cam 8K, Touch-Screen, WLAN, Wasserfest, Zeitraffer, Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q054743
Hersteller:
     Insta360
Herst.-Nr.:
     CINSABMA
EAN/GTIN:
     6970357855506
Suchbegriffe:
360 Grad Kamera
360 Grad Videokamera
Action Cam
Action Kamera
Unschlagbare 360°-Bildqualität
8K 30 fps 360°-Video – unsere bisher höchste Auflösung sorgt für atemberaubende Aufnahmen! Außerdem kommen jetzt neu 5,7K 60 fps und 4K 100 fps sowie 72MP Fotos hinzu.

2 Kameras in 1
Die X4 kann mit dem Einzelobjektiv-Modus auch als klassische Weitwinkel-Action-Kamera fungieren, und das jetzt mit bis zu 4K 60 fps!

Erst aufnehmen, dann ausrichten
Dank 360°-Reframing kannst du nach der Aufnahme jeden beliebigen Winkel einstellen, damit dir kein Moment entgeht.

Magische Third-Person-Perspekiven
Mit dem Unsichtbaren Selfie-Stick gelingen dir unmögliche Aufnahmen aus Drohnen-Perspektiven.

Robust mit abnehmbarem Linsenschutz
Robust und jederzeit action-bereit, inklusive neuen abnehmbaren Linsenschützern, die einen praktischen Rundumschutz bieten.

Längere Akku-Laufzeit
Mit dem neuen 2290 mAh Akku kann die X4 enorme 135 Minuten lang bei 5,7K 30 fps aufnehmen – satte 67 % länger als die X3.

Für alles gerüstet
Wasserdicht bis 10 m und jederzeit bereit für Action, mit FlowState-Stabilisierung und 360°-Horizontsperre für allzeit flüssige, stabile Aufnahmen.

Einfache KI-gestützte Bearbeitung
Teile mit der Insta360 App in Sekundenschnelle unglaubliche Clips! Voller KI-Effekte für viralen Content.
Features:
8K Ultra HD Aufnahme 360° mit 30 fps
72 Megapixel CMOS Sensor 25.4 / 2 mm (1 / 2")
Farbdisplay 6.35 cm (2.5")
Herausragende 6-Achsen-Bildstabilisierung
Vier eingebaute Mikrofone
Unterstützt optionale microSD-Karten bis zu 1 TB (UHS-I v30 empfohlen)
Wi-Fi, Bluetooth®
Voice control
Wasserdicht bis 10 m
Neuer, leistungsstarker Lithium-Ion-Akku (Li-Ion) 2290 mAh für bis zu 135 min Aufnahme
Hinweise:
Achtung: Keine Speicherkarte im Lieferumfang! Sie benötigen eine optionale microSD-Karte bis zu 1 TB. Für optimale Leistung wird empfohlen, Karten mit den Standards UHS-I v30 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Tiefe:
37.6 mm
Höhe:
123.6 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
46 mm
Gewicht:
203 g
Display (cm):
6.35 cm
Display (Zoll):
2.5 Zoll
Unterstützte Speicherkarten:
microSD + microSDHC + microSDXC
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schnittstellen (Eingang):
USB-C® + Bluetooth® + WLAN 802.11 b/g/n/a/ac + Wifi 5GHz
Schnittstellen (Ausgang):
microSD + microSDHC + microSDXC
Wasserdicht:
Ja
Camcorder-Besonderheiten:
8K + Touch-Screen + WLAN + Wasserfest + Zeitraffer + Webcam
Sensor-Auflösung:
72 Megapixel
Produkt-Art:
360° Action Cam
Stromversorgung:
Eingebauter Akku + USB-C®
Weitere Suchbegriffe: Actioncam, Bodycam, Sportkamera, action cam, Insta360, X4
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
€ 3,51*
ab € 430,24*
€ 488,32*
Lager 615
Frei Haus
ab € 479,62*
€ 555,99*
€ 6,90*
ab € 522,88*
€ 585,21*
2 Tage
4
€ 7,50*
ab € 551,82*
€ 616,39*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 555,99*
€ 661,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,16*
€ 645,17
pro Stück
ab 3 Stück
€ 536,99*
€ 639,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 522,34*
€ 621,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 506,52*
€ 602,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 479,62*
€ 570,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.