Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kemo M161 Marderabwehr 12V 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q09271
Hersteller:
     Kemo
Herst.-Nr.:
     M161
EAN/GTIN:
     4024028031613
Suchbegriffe:
Elektrischer Tiervertreiber
Ultraschall-Scheuche
Ultraschall-Tierschreck
Ultraschall-Tiervertreiber
Zum Verscheuchen von Wildtieren wie Mardern, Wildschweine, Rehe usw. aus Gärten, von Äckern etc. Der beiliegende Speziallautsprecher gibt knallartige, impulsartige Ultraschalltöne (max. 120 dB) ab, die mit einem aufgesetzten Rohr (nicht im Lieferumfang enthalten) eine akustische Reichweite von bis zu 300 m haben. Ultraschalltöne sind für Menschen nicht hörbar.
Features:
Ultraschalltöne vom Menschen nicht hörbar
Bis zu 300 m Reichweite
Schalldruck 120 dB
Weitere Informationen:
Höhe:
20 mm
Länge:
60 mm
Breite:
45 mm
Frequenz:
22 kHz
Funktionsart:
Ultraschall
Ausgangsfrequenz:
22 kHz
Betriebsspannung:
12 V
Produkt-Art:
Marderabwehr
Stromversorgung:
12 V
Weitere Suchbegriffe: elektrischer tiervertreiber, Kemo, M161 Power Kanone, Marder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,45*
€ 36,41*
2 Tage
18
Frei Haus
ab € 24,74*
€ 36,43*
7 Tage
18
€ 6,99*
ab € 42,37*
€ 58,78*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,36*
€ 30,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,78*
€ 29,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kemo
L010
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.