Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shining EINSTAR 3D Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q093313
Hersteller:
     SHINING 3D
Herst.-Nr.:
     C6232
EAN/GTIN:
     6970163080529
Suchbegriffe:
3D-Scanner
3d scanner
Erschwinglicher Handscanner - der EINSTAR von Shining 3D
EINSTAR von Shining 3D ist ein erschwinglicher 3D-Handscanner, der hochwertige 3D-Daten für jedermann zugänglich macht. Dank zahlreicher Datenausgabeformate ist EINSTAR der ideale Begleiter für 3D-Scan-Aufgaben in den unterschiedlichsten Projekten und Branchen. Egal ob für 3D-Druck, Design, VR&AR oder etwas ganz anderes: Die Vielseitigkeit von EINSTAR eröffnet neue Dimensionen von Ideen und Kreativität.

EINSTAR ist mit drei IR VCSEL-Projektoren, zwei Stereo Depth Kameras und einer RGB-Farbkamera ausgestattet und kann problemlos stabile und klare Details in schnellem Tempo erfassen und qualitativ hochwertige Daten mit Farbtextur ausgeben. EINSTAR ist das perfekte Werkzeug für den Einstieg in das 3D-Scannen oder die einfache und effiziente 3D-Modellierung.

Wichtigste Merkmale auf einem Blick:
Hochwertige 3D-Daten mit Textur: EINSTAR erfasst schnell und einfach hochgenaue Punktwolkendaten mit Punktabständen bis zu 0,1 mm.
Authentische Farben: 3D-Daten mit originalgetreuer Farbdarstellung dank eingebauter RGB-Farbkamera.
Detailorientierte Datenoptimierung: Die integrierte Verbesserungstechnologie optimiert die Punktwolke für eine vollständige Datenerfassung, unterstützt beim Scannen und verbessert die Datenqualität.
Einfach draußen Scannen: Mit 3 IR VCSEL Projektoren, 2 Stereo Depth Kameras und 1 RGB-Kamera kann der EINSTAR auch draußen klare und stabile Scan-Ergebnisse liefern. Durch diese Technologie können auch große und kleine Objekte aus verschiedenen Abständen gescannt werden.
Komfortabel für die Augen: Dank des unsichtbaren Lichts des Projektors ist der Scanvorgang angenehm für die Augen.
Anwenderfreundlich: Reibungsloses und schnelles Scan-Erlebnis mit hilfreichen Funktionen und hoher Scan-Geschwindigkeit.
Extrem einfach in der Anwendung: Ergonomisches Design, klarer Arbeitsablauf, einfache Einrichtung, Plug & Play.
Features:
Besondere Features:
- Hochwertige 3D-Daten mit Textur
- Detailorientierte Datenoptimierung
- Extrem einfach in der Anwendung
Lieferumfang:
Silikonhülle + Einführende Bedienungsanleitung + Positionierungsmarker + Tuch zum Abwischen der Linse + Tragegurt + Netzteil + USB-Kabel
Weitere Informationen:
Tiefe:
55 mm
Höhe:
46 mm
Breite:
220 mm
Gewicht:
500 g
Schnittstellen:
USB 2.0
Arbeitsbereich (max.):
1400 cm
Datei-Format:
OBJ + STL + PLY + ASC
Arbeitsbereich (min.):
160 cm
Produkt-Art:
3D Scanner
Weitere Suchbegriffe: Shining, EINSTAR
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 1,95*
ab € 696,57*
€ 718,14*
Frei Haus
ab € 909,60*
€ 934,71*
Lager 615
Frei Haus
ab € 909,96*
€ 934,71*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 954,09*
€ 978,95*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.156,34*
€ 1.186,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,71*
€ 1.112,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 934,66*
€ 1.112,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 930,80*
€ 1.107,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 923,38*
€ 1.098,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 909,96*
€ 1.082,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.