Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Shining EinScan-SP V2 3D Scanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q093323
Hersteller:
     SHINING 3D
Herst.-Nr.:
     130101-100048
EAN/GTIN:
     6970163088129
Suchbegriffe:
3D-Scanner
EinScan-SP V2: Revolutionäre Präzision im 3D-Scanning

Der EinScan-SP V2 definiert die Standards der professionellen 3D-Digitalisierung neu. Mit seiner fortschrittlichen Technologie und benutzerfreundlichen Funktionen bietet dieser Scanner eine unübertroffene Genauigkeit, Geschwindigkeit und Vielseitigkeit für Fachleute in den Bereichen Reverse Engineering, Design, Ausbildung, und mehr.

Hochpräzise und Effiziente 3D-Modellierung: Der EinScan-SP V2 besticht durch seine außergewöhnliche Genauigkeit von 0,05 mm pro Scan, unterstützt durch einen gründlichen Kalibrierungsprozess. Mit verschiedenen Scan-Modi, darunter Auto Scan und Fixed Scan, erfasst er 3D-Daten von kleinen bis großen Objekten schnell und mühelos. Die Kombination aus schneller Scangeschwindigkeit und hochauflösender Modellierung macht ihn zum idealen Werkzeug für anspruchsvolle 3D-Modellierungsprojekte.

Anwenderfreundlichkeit und Kompatibilität: Die einfache Bedienung und automatische Kalibrierung des Scanners ermöglichen ein Scannen mit nur einem Klick und erfordern keine komplexe Einrichtung. Innerhalb von 45 Sekunden können Nutzer einen vollständigen 360-Grad-Scan durchführen. Darüber hinaus ist der EinScan-SP V2 nahtlos mit 3D-Druckern kompatibel, bietet automatisches Meshing für geschlossene 3D-Daten und unterstützt den API-Zugriff für 3D-Drucker aller Marken.

Erweiterte Funktionen für Professionelle Anwendungen: Der EinScan-SP V2 unterstützt Reverse Engineering und Design mit einer schnellen Scan-Erfahrung und macht hochauflösendes Scannen zugänglich. Seine Kompatibilität mit 3D-Druckern und einfache Cloud-Integration erweitern die Möglichkeiten der digitalen Kreation und Kollaboration. Mit der Einführung der Mac OS-Unterstützung im September 2023 setzt der EinScan-SP V2 neue Maßstäbe in der Branche.

Sicher und Benutzerfreundlich: Dieser Scanner verwendet sichtbares Weißlicht, was ihn sicher für menschliche Augen macht und gleichzeitig präzise Farb- und Texturenscans ermöglicht. Die inkludierte Software und der Drehteller erleichtern den Prozess, während die hochauflösende 1,3-Megapixel-Kamera für detailreiche Ergebnisse sorgt. Der EinScan-SP V2 steht für ein verbessertes Scan-Erlebnis mit professioneller Genauigkeit, schneller Geschwindigkeit und umfassender Funktionalität – ideal für Fachleute, die keine Kompromisse eingehen möchten.
Features:
Besonder Features:
- Ideal für Reverse Engineering und Design
- Auto und Fixed Scan-Modi für alle Objektgrößen
- Ein-Klick-Scanning und 3D-Drucker-Kompatibilität
- Inklusive Mac OS-Unterstützung
- Sichtbares Weißlicht und hochauflösende Farbscans
Lieferumfang:
Lieferumfang:
1x Shining 3D EinScan-SP V2 3D-Scanner
Weitere Informationen:
Tiefe:
210 mm
Höhe:
210 mm
Breite:
570 mm
Gewicht:
4.2 kg
Schnittstellen:
USB 2.0 + USB 3.2 Gen 1 (USB 3.0)
Stromversorgung:
netzbetrieben
Scan-Technik:
Structured Light 3D-Scan-Technologie
Arbeitsbereich (max.):
120 cm
Lichtquelle:
White Light
Datei-Format:
OBJ + STL + ASC + PLY
Arbeitsbereich (min.):
3 cm
Produkt-Art:
3D Scanner
Auflösung:
1.3 Megapixel
Weitere Suchbegriffe: Shining, EinScan-SP V2
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 1.925,04*
€ 1.953,05*
Frei Haus
ab € 1.924,76*
€ 1.953,06*
€ 1,95*
ab € 1.926,62*
€ 1.953,07*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.953,05*
€ 2.324,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.950,23*
€ 2.320,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.939,66*
€ 2.308,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.932,76*
€ 2.299,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.925,04*
€ 2.290,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.