Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OneOdio Pro-10 DJ Over Ear Kopfhörer kabelgebunden Stereo Schwarz High-Resolution Audio Faltbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Q096433
Hersteller:
     OneOdio
Herst.-Nr.:
     A-AA01-01
EAN/GTIN:
     6974028140069
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Muschelkopfhörer
muschelkopfhörer ohrumschließend
muschelkopfhörer

Features:
Hi-Res zertifiziert
Liefert ausgewogenen Klang mit klar definierten Höhen und stabilen Bässen
Hoher Tragekomfort
Verstellbarer Kopfbügel
90° Dreh- und umklappbare Ohrmuscheln
2 cm weiche Ohrpolster
Einfache Steuerung dank Fernbedienung am Kabel (Musik abspielen / pausieren, Anruf annehmen / beenden)
Ideal für Studio, Live, Mastering und Audio-Forensik
Shareport Technologie - Sie können Musik, Videos und Filme mit Ihrer Familie und Freunden teilen
Lieferumfang:
OneOdio Pro-10 Over Ear Kopfhörer + 3.5 mm auf 6.35 mm Kabel + 3.5 mm auf 3.5 mm Kabel + Beutel + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Anschluss:
3.5 mm Klinke
Farbe:
schwarz
Audiokanäle:
Stereo
Passend für:
Android + iOS + Nintendo Switch + PC + PS4 + PS5
Gesprächsmanagement:
Ja (wenn vom Telefon unterstützt)
Modell:
Pro-10
Funktionen:
High-Resolution Audio
Impedanz:
32 Ω
Frequenzbereich:
20 - 20.000 Hz
Herstellerfarbe:
Schwarz
Schalldruck:
110 dB
Ausführung:
Retail
Tragevariante Hörer:
Over Ear
Tragevariante Bügel:
Überkopf
Trageart:
Over Ear
Gerätesteuerung:
Universal
Kopfhörer-Besonderheiten:
Faltbar + Schwenkbare Ohrmuscheln
Übertragungsart:
kabelgebunden
Anwendungsbereich:
DJ
Produkt-Art:
Over Ear Kopfhörer
Weitere Suchbegriffe: stereo kopfhörer, OneOdio, Pro-10
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,11*
€ 39,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,37*
€ 34,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,99*
€ 33,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 50 Stück
€ 26,88*
€ 31,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,31*
€ 30,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.